ITI Tray Fruit (Nampan)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
ColorBright White
Handle IncludedNo
MaterialPorcelain
Maximum Temperature Resistance (°F)350
NSF-certifiedNo
Overall Length (inch)13 1/2
Overall Width (inch)4 1/4
UNSPSC52152004

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food display trays hold appetizers, finger food, and other items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan