BANJO Flange 3 Full Port (Sambungan Flange Pipa)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch)3
Fitting Side A Outside Diameter (inch)4 7/16
Fitting Side A TypeFull Port Flange
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch)3
Includes SealYes
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick-connect manifold pipe fittings pair with clamps to provide easy pipe connections in manifold systems. They have flanges on all connection ends.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan