Non Brand Fitting Pipe Size (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
ColorBlack
Maximum Pressure (psi)150
Temperature Range (°F)-20 to 150
UNSPSC40141719

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These manifold pipe fittings have a flanged connection on one end and a hose barb connection on the other.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan