BLONDER TONGUE Fiber Optic Sensor LED

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Display TypeLED
Electrical Connection TypeF Type
ItemFiber Optic Sensor
Maximum Operating Frequency (MHz)1000
Maximum Operating Temperature (°F)122
Minimum Operating Frequency (MHz)40
Minimum Operating Temperature (°F)32
Overall Depth (inch)6
Overall Height (inch)1.75
Overall Width (inch)7.25
StandardISO 9001:2015 Certified
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan