MELIN TOOL COMPANY End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Cut Length (inch)1
Cutting DirectionRight Hand
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleSquare
Finish - MachiningAlTiN
Helix Angle30°
List NumberCCMGN
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Measurement SystemFractional Inch
Milling Diameter (inch)3/16
Neck Length (inch)1/16
Number of Flute4
Overall Length (inch)4
Shank Diameter (inch)3/16
Single End/Double EndSingle End
UNSPSC23172005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan