BIOFIBER Refill Kain Pel Datar (Flat Mop)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AntimicrobialNo
ColorBlue
FeaturesBiodegradable, Biofiber Builds Electrostatic Charge That Draws and Locks in Dust Particles
LaunderableYes
MaterialBiofiber
Overall Depth (inch)8
Overall Width (inch)24
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mop heads replace used or worn dust mop heads. They do not include the required frame or handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan