CARLISLE Glass Double Old Fashioned (Gelas Kaca)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Capacity (oz)12
ColorClear
Diameter (inch)3 5/8
ItemDouble Old Fashioned,12 oz.,Clr,Package Quantity 24
MaterialSAN
NSF-certifiedNo
Outside Diameter (inch)3 5/8
Overall Height (inch)3 3/4
Overall Length (inch)3 5/8
Overall Width (inch)3 5/8
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan