DELTA LOCK Disc Tumbler Ratchet Lock

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Includes(2) Keys
ItemSliding Door Lock
Key TypeKeyed Alike
Maximum Door Thickness (inch)1/4
Minimum Door Thickness (inch)5/16
Overall Height (inch)1 3/8
Overall Length (inch)1 1/4
Overall Width (inch)2 1/8
UNSPSC46171511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These locks prevent unwanted entry and provide added security to sliding doors. They install near the handle, at the top of the door, or on the track the door slides on.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan