EGO Cultivator Blade Set

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
ColorGreen; Silver
Compatible Manufacturer NumberCTA9500
Compatible Product TypeMulti-Head Cultivator Attachment
Diameter (inch)8.5
Includes(4) Cultivator Blade Set
ItemCultivator Blade Set
Overall Length (ft)13/16
Overall Width (inch)9 1/2
UNSPSC27112712

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trimmer, cutter, and edger accessories adapt compatible tools for specific applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan