KIMBLE Crystallizing Dish (Cawan Kristalisasi)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Diameter (Metric) (mm)50
MaterialBorosilicate Glass
Number of Wells1
Overall Height - Metric (mm)40
UNSPSC41122101
Volume Capacity (ml)170
Working Volume per Well (mL)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan