KIMBLE Crucible Low Form (Wadah Pelebur)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ApplicationCollecting, Drying and Weighing Precipitates and Samples to be Analyzed Using Gravimetric Analysis
Capacity (ml)30
ColorClear
Diameter (mm)30
FinishUnfinished
For use withGeneral Lab
MaterialBorosilicate Glass
Overall Height (mm)50
UNSPSC41122201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan