CARLISLE Compartment Tray

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
Handle IncludedNo
MaterialMelamine
NSF-certifiedYes
Number of Compartments6
Overall Height (inch)3/4
Overall Width (inch)10
UNSPSC48101915

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cafeteria food service trays have compartments that hold entrees, sides, sauces, and desserts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan