Enerpac Collet-Lok Push Cylinder

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
Maximum Support Force (lbf)5000
Pressure (psi)725 to 5000
Stroke Length (inch)3/5
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lower flange-mount hydraulic work supports are mounted to the surface of the fixture and don't require fixture holes. They are plumbed directly on the flange.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan