Extech Camera

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Camera Diameter (mm)6
Camera Pixel Resolution320x240
Compatible with BrandExtech
Compatible with SeriesHDV500 Series
Features240 Degrees Articulation, IP67 Rating
Field of View (°)60
Maximum Focus Distance (inch)2.36
Minimum Focus Distance (inch)0.79
Shaft Diameter (inch)0.24
Shaft Length (inch)1/4
UNSPSC41111716

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories enhance visibility of hard-to-reach areas when used with a compatible Extech borescope.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan