Baldwin Filters Buna N Fiber End Seal Seal

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Compatible Fluid TypeHydraulic Fluid
Compatible Product TypeHydraulic Filter
Inside Diameter (inch)3 15/16
MaterialBuna-N
Outside Diameter (inch)4 15/16
UNSPSC31181602
Width (inch)1/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These accessories support the installation, replace parts, and help improve the performance of hydraulic filters in vehicles and equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan