ABILITY ONE Buffing Pad

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ApplicationBuffing
ColorRed
Diameter (inch)17
FeaturesBuffs When Dry, Cleans When Damp Without Dulling Floor Finish
Maximum Speed (rpm)600
Minimum Speed (rpm)175
Pad/Brush Size (inch)17
Series5100
ShapeRound
UNSPSC47121608

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AbilityOne floor pads comply with government and diversified purchasing regulations to meet mandated and individual business goals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan