CARLISLE Bowl Standard (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Bottom Diameter (inch)2 3/4
Capacity (fl oz)12
ColorBlack
Diameter (inch)6
MaterialMelamine
Overall Height (inch)2
Overall Length (inch)6
Overall Width (inch)6
UNSPSC52152007

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan