DAYTON Blower W/Drive

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Airflow @ 1.500 in SP (cfm)2250
AssemblyUnassembled
Drive TypeBelt Drive
Includes Drive PackageYes
UNSPSC40101601
Wheel Diameter (inch)12 1/4
Wheel TypeForward-Curved

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Belt-driven blowers are typically quieter than direct-drive blowers and provide more control over the blower fans' speed and airflow. These blowers come with a drive package that includes the motor, sheaves, belts, and bushings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan