Gates Belt Sprocket

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Length (mm)21
Pitch (mm)8
Teeth40
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan