AMERICAN TORCH TIP ATTC Cylindrical MIG Weld Nozzle

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ApplicationMIG Welding
Bore Diameter (inch)1797/2500
ColorSilver
Compatible with BrandBinzel
Compatible with ModelBinzel 25
Compatible with SeriesBinzel
Duty RatingStandard Duty
For Contact Tip Series140, 141
For use withBinzel
Inside Diameter (inch)0.719
Nozzle ShapeCylindrical
SeriesBinzel
UNSPSC23171535
Welding ProcessesMIG Welding (GMAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan