Ryuko Plug Kran Standard Brass

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Size (inch)1/2
Size (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ryuko Plug Kran 1/2 Inch Standard Kuningan (Brass)

Plug Kran ini banyak digunakan untuk instalasi PDAM yaitu untuk mencegah adanya tekanan besar yang berbalik ke saluran utama karena di dalam valve ini lubangnya lebih kecil dari lubang sock Drat yang biasanya digunakan untuk penyambungan ke pipa.
Fitur
- Kualitas sama dengan produk sejenis dengan harga lebih ekonomis
- Menggunakan Standard sesuai dengan yang sudah beredar di Indonesia
- Menggunakan Material kuningan berkualitas tinggi dan tahan karat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan