Ryuko Gate Valve Brass

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Pressure Nominal (bar)16
Size (inch)1/2
Size (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gate Valve Kuningan Ryuko
Mengatur aliran fluida dengan membuka dan menutup aliran secara penuh (Sistem Gate)

- Memungkinkan pengaturan aliran yang sangat presisi, baik dalam skala besar maupun kecil
- Mampu menahan tekanan yang tinggi, menjadikannya cocok untuk digunakan dalam sistem dengan tekanan tinggi
- Material Kuningan yang digunakan dalam gate valve Ryuko tahan terhadap korosi dan memiliki daya tahan yang baik
- Kapasitas tekanan sampai 16 bar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan