ERA Piping Female Socket Adaptor

Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp139.900
Spesifikasi
MaterialUPVC ASTM D-2467, Type 1, Grade 1
Schedule (SCH)SCH80
StandardANSI & NSF Approval
Temperature (°C)Up to 60
Working Pressure (psi)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ERA UPVC Fitting SCH80 ANSI ASTM D2647 Industrial Grade
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Tahan terhadap tekanan dan suhu tinggi
- Tahan korosi dan erosi
- Tahan terhadap bahan kimia industri
- Memiliki ketebalan dinding yang lebih tebal
- Isolator yang baik (tidak menimbulkan api)
- Mengandung ANTI UV sehingga lebih awet dan tahan lama
- Permukaan pipa licin sehingga tidak mengurangi tekanan daya aliran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan