Ryuko Check Valve Brass

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Pressure Nominal (bar)16
Size (inch)1/2
Size (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Check Valve Kuningan Ryuko
Mengatur aliran fluida untuk mengalir 1 arah dan mencegah berbalik arah dengan katup

- Mencegah Backflow (Aliran Balik) untuk mencegah aliran balik (backflow) cairan atau gas ke dalam sistem
- Bekerja secara otomatis berdasarkan perbedaan tekanan aliran, sehingga tidak memerlukan pengendalian manual
- Mengurangi tekanan dan tegangan yang diterapkan pada sistem ketika aliran balik terjadi
- Meningkatkan efisiensi sistem dengan mengoptimalkan aliran
- Harga relatif terjangkau dan memerlukan sedikit pemeliharaan
- Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem perpipaan rumah tangga hingga aplikasi industri yang lebih besar.
- Material Kuningan yang digunakan dalam gate valve Ryuko tahan terhadap korosi dan memiliki daya tahan yang baik
- Kapasitas tekanan sampai 16 bar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan