Bluetti Inverter Module Generator (Modul Inverter Generator)
#Grup produk P112065098
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 520x325x358 |
|---|---|
| Input Power (W) | 3000 |
| Maximum Expandable Capacity (kWh) | 12 |
| Maximum Fast Dual Charging (W) | 5400 |
| Maximum Solar Input (W) | 2400 |
| Surge Power (W) | 6000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BLUETTI AC300 Inverter Module Generator
Dengan inverter berkualitas, AC300 dapat di gunakan dan cukup aman untuk merawat perangkat berdaya tinggi Anda seperti AC, lemari es dan mesin pemotong rumput.
Sebagai 100% modular station pertama BLUETTI, AC300 dapat menerima paket baterai eksternal dan meningkatkan kapasitasnya hingga Maks. 12kWh. Dari cadangan darurat hingga sumber daya off-grid, generator untuk cadangan rumah ini pasti akan menangani semua kebutuhan listrik Anda.
Mudah untuk di charge AC300 melalui stop kontak, panel surya, mobil, generator, dan lead-acid battery, dll. Dengan BLUETTI Smart Home Panel, Anda dapat menghubungkan sistem daya AC300 ke jaringan rumah anda.
Dalam Box:
- AC300 Power Station
- Kabel Charging 15A AC
- Kabel Charging DC Multifungsi
- Car Charging Cable (Cigarette lighter-M to MC4)
- Buku Petunjuk Manual
- Sertifikat lolos QC
Dengan inverter berkualitas, AC300 dapat di gunakan dan cukup aman untuk merawat perangkat berdaya tinggi Anda seperti AC, lemari es dan mesin pemotong rumput.
Sebagai 100% modular station pertama BLUETTI, AC300 dapat menerima paket baterai eksternal dan meningkatkan kapasitasnya hingga Maks. 12kWh. Dari cadangan darurat hingga sumber daya off-grid, generator untuk cadangan rumah ini pasti akan menangani semua kebutuhan listrik Anda.
Mudah untuk di charge AC300 melalui stop kontak, panel surya, mobil, generator, dan lead-acid battery, dll. Dengan BLUETTI Smart Home Panel, Anda dapat menghubungkan sistem daya AC300 ke jaringan rumah anda.
Dalam Box:
- AC300 Power Station
- Kabel Charging 15A AC
- Kabel Charging DC Multifungsi
- Car Charging Cable (Cigarette lighter-M to MC4)
- Buku Petunjuk Manual
- Sertifikat lolos QC
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2qP112065098-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
