SKF Oil Seal Radial Shaft CRW1 Type (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (mm)92.075
Housing Bore Diameter (mm)117.5
Seal Width (mm)9.53
Limiting Speed (r/minute)2160
Operating Temperature (°C)-40 ~ 100
Permissible Circumferential Speed (m/s)10.31
Rotational Speed (r/minute)2160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan