POLYFUSION End Cap PN16 (Dop Pipa)

Sebelum PPN:
Rp81.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
MaterialPE
Pressure Nominal (bar)16
StandardsISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polyfusion End Cap Butt Fusion Fitting Pipa HDPE PN16
Fitting ini digunakan untuk menutup sementara atau secara permanent dari sebuah rangkaian pipa
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Fitur
- Fitting Butt Fusion cocok untuk semua jenis Pipa HDPE
- Menggunakan Material PE100 Murni
- Produksi menggunakan proses Moulding
- Tekanan PN 16 untuk 16bar
- Sangat direkomendasikan untuk Sambungan Air Bersih atau Air Minum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait