FESTO Pneumatic One-way Flow Control (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Operating Pressure (bar)0.2 ~ 10
Ambient Temperature (°C)-10~60
Switching Time Off (ms)11
Nominal Torque (N m)10
Operating Medium Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Operating Pressure Complete Temperature Range (MPa)0.02 ~ 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan