TOYO INTL Lever Block Type VL (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Chain Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual lever hoist suitable lifting goods installing disassembling Small motors automobile warehouses.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- G80 Chain
- 360° rotating manganese steel hook
- Alloy steel shell

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait