ZEELINE Fuel Tank Filter

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Compatible with BrandGoldenrod
Compatible with Manufacturer Model NumberZE175
Discharge Connection Size (inch)1
Discharge Connection TypeNPT
For Use With Grainger Item Number3MMF2
Gasket MaterialBuna-N
ItemFuel Tank Filter
Maximum Filter Rating (micron)10
Maximum Flow Rate (GPM)5
Maximum Operating Pressure (psi)150
Media Intake Connection Size (inch)1
Media Intake Connection TypeNPT
Overall Length (inch)9 5/8
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan