WHEATON Headspace Vial

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Basic MaterialGlass
Body ColorClear
Body Diameter (mm)23
Body MaterialBorosilicate Glass
Capacity (fl oz)0.33
Capacity (ml)10
ClarityTransparent
Closure Liner DesignCrimp Top
Closure MaterialNo Closure
Closure TypeSeal
Glassware ClassA
Includes ClosureNo
ItemHeadspace Vial
Neck Size (mm)20
Number of Vials Included100
Overall Height (mm)46
Product TypeVial
Special FeaturesRounded Shoulders and Bottoms
UNSPSC41121806

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan