Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AutoclavableYes
Capacity (ml)60
ColorWhite
Diameter (mm)70
FinishGlazed
For use withLabware Crucibles
ItemCasserole
MaterialPorcelain
Overall Height (mm)33
Product TypeCasserole
UNSPSC41121812

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Casserole dishes heat and evaporate liquids over an open flame. They have a handle for holding the vessel and a pour spout for accurate pouring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan