TELECTRON Radio Transmitter Indoor Moment Contact

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Contact FormMomentary Contacts
For LocationIndoor
ItemRadio Transmitter
Maximum Operating Range (ft)100
Number of Buttons2
Operator TypeButton
Product TypeRadio Transmitter
Signal Frequency (MHz)433.9
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Remote controls operate electric garage door openers from a wireless handheld or mounted transmitter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan