Tapmatic Collet ER25 (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Compatible Tap HolderER25 Tap Holder
ItemCollet
Maximum Outside Diameter (inch)0.984
Measurement SystemInch
Number of Slots8
Overall Length (inch)1 11/32
Product TypeTap Collet
SeriesER25
StandardsDIN 6499B
UNSPSC27112808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ER rigid tap collets have a square end to firmly grip the square end on a tap to prevent it from rotating. ER collets compress to clamp cutting tools over a set size range to allow the bit to be changed without changing out the collet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan