Tapmatic Collet ER20

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Compatible Tap HolderER20 Tap Holder
ItemCollet
Maximum Outside Diameter (inch)0.787
Measurement SystemInch
Number of Slots8
Overall Length (inch)1 15/64
Product TypeTap Collet
SeriesER20
StandardsDIN 6499B
UNSPSC27112808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ER rigid tap collets have a square end to firmly grip the square end on a tap to prevent it from rotating. ER collets compress to clamp cutting tools over a set size range to allow the bit to be changed without changing out the collet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan