SPECO TECHNOLOGIES Bracket In-Ceiling

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Compatible Product TypeSpeaker
Includes(2) 2 ft Attachable Rails, Center Support
ItemIn-Ceiling Bracket
Overall Length (inch)24
Overall Width (inch)16 3/4
Product TypeIn-Ceiling Bracket
UNSPSC31162506

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting brackets for speakers create secure mounting locations for compatible speakers by attaching to a surface and providing the mounting pattern required to secure the speaker.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan