SMC Single Clevis

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Compatible with BrandSMC
Compatible with SeriesCLS
For Bore Diameter (mm)250
ItemSingle Clevis Mount
Mount TypeClevis
Mounting LocationRear
Product TypeMounting Bracket
SeriesCS1
StandardsRoHS Compliant
System of MeasurementMetric
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clevis mounting hardware allows the connected equipment to pivot in hinged applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan