SEYMOUR MIDWEST Round Point Shovel Fiberglass

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Blade Length (inch)11 1/2
Blade MaterialTempered Heavy Duty
Blade TypeRound Point
Blade Width (inch)9 1/2
Gauge14 ga
Handle Length (inch)48
Handle MaterialFiberglass
Handle TypeCushion Grip
ItemShovel
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan