SANDPIPER Check Valve Seal for Diaphragm Pump PTFE Material

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp879.900
Spesifikasi
Compatible with BrandSandpiper
Compatible with Pump TypeAir Operated Double Diaphragm Pump
ItemSeals
MaterialPTFE
Maximum Media Temperature (°F)220
Minimum Media Temperature (°F)-35
Product TypeCheck Valve Seal
UNSPSC31160000
Valve TypeCheck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan