RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Replacement Wheel Set

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Compatible Manufacturer Part Number1971968, 1971970, 1971971, 1971973, 1971974, 1971976, 1971991, 1971993, 1971994, 1971996, 1971997, 1971999, 1972000, 2002592, 2002593, FG9W2100GRAY, FG9W2173BLUE, FG9W2200BLUE, FG9W2200GRAY, FG9W2273BLUE
For use with1971968, 1971970, 1971971, 1971973, 1971974, 1971976, 1971991, 1971993, 1971994, 1971996, 1971997, 1971999, 1972000, 2002592, 2002593, FG9W2100GRAY, FG9W2173BLUE, FG9W2200BLUE, FG9W2200GRAY, FG9W2273BLUE
Height (inch)1 3/4
Includes(2) Retainer Caps, (2) Wheels
ItemWheel Set
Length (inch)10
UNSPSC31160000
Width/Diameter (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trash can hardware is used to secure, mount, or anchor cans to prevent theft.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan