R B FABRICATIONS Gear Strap

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ClosureSnap
ColorRed
FeaturesShoulder Strap
ItemShoulder Strap
MaterialNylon
Overall Height (inch)1/4
Overall Length (inch)48
Overall Width (inch)2
Product TypeShoulder Strap
UNSPSC42171913

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Turnout gear straps attach to duffels and bags to assist with carrying bags full of gear, or they wrap directly around turnout gear for an alternative to inserting wet or dirty gear into a bag.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan