Power Team Male Connect

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Compatible Manufacturer Model Number9042DG, 9042DG1500
Compatible Product TypeDigital Pressure Gauge
Compatible with BrandHydraulic Technologies USA
Fitting Side A Connection TypeNPTF
Fitting Side A Pipe Size (inch)3/8
Fitting Side B Connection TypeNPTF
Fitting Side B Pipe Size (inch)3/8
ItemConnector
Overall Length (inch)2 1/4
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These items replace worn or nonfunctioning parts in hydraulic pumps and should be matched to a pump with a compatible manufacturer part number.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan