PERFORMANCE TOOL Pneumatic Rolling Shop Stool

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AssembledUnassembled
Base ColorBlack
For Floor SurfaceHard Surfaces
Load Capacity (lbs)300
Maximum Seat Height (inch)24
Minimum Seat Height (inch)19
Overall Height (inch)19
Seat Adjustment TypePneumatic Lever
Seat Diameter (inch)12 1/2
Seat ShapeRound
Seat Width (inch)12 1/2
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan