Non Brand Topical Burn Cream

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Active ingredientBenzalkonium Chloride, Lidocaine HCl
Compatible Manufacturer Part NumberNot Applicable
ConcentrationBenzalkonium Chloride: 0.13%, Lidocaine HCl: 0.5%
Exterior Package TypeBox
ItemTopical Burn Cream
Number of Units Included6
Product TypeTopical Burn Relief
PurposeBurn Relief
Size (oz)0.004
StandardsOTC
UNSPSC42171917
Unit Package TypePackets
UnitizedBulk
formatCream

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Burn reliever creams soothe heat burns by providing cooling, nourishing the skin, and numbing the area temporarily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait