Non Brand Stirrer Kit

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
AutoclavableNo
CoatingUncoated
ColorWhite
FeaturesSampling Kits Contain Various Handle Lengths
Handle Length (mm)45.72, 91.44, 183
ItemStirrer Kit
MaterialHDPE
Number of Functional Sides1
Overall Length (cm)182.88
Product TypeScraper Kit
StandardsFDA Compliant
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
UNSPSC41104004

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan