Non Brand Slide Microscope (Kaca Preparat)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp309.900
Spesifikasi
AutoclavableNo
Edge TypeGround
Elastic Modulus (mpa)Greater Than 7 x 104
Maximum Operating Temperature (°C)350
Overall Length (mm)75
Overall Width (mm)25
Pre-CleanedVisible Particulate
Refractive Index1.52
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
Thickness (mm)1.1
UNSPSC41122601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microscope slides hold samples for viewing under a microscope. They're generally used with slide covers to protect the sample during viewing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan