Non Brand M6126 Felt Sheets

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Backing TypePlain
ColorOff White
Durometer60A
GradeS2-24
ItemWool Felt Sheet
Length (inch)12
MaterialWool Felt
Maximum Temperature (°F)200
Minimum Temperature (°F)-80
ShapeSheet
Tensile Strength (psi)500
UNSPSC11162124
Vibration AbsorptionUltra High
Width (inch)12
Wool Content (%)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S2-24 graded felt is used for buffing and padding applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan