Non Brand End Mill Uncoated

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Cutting DirectionRight Hand
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Helix Angle (°)30
Material Grade - MachiningMicrograin
Measurement SystemFractional Inch
Number of Flutes3
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End
UNSPSC23172005

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These carbide square end mills have geometries and coatings optimized for use on aluminum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan