MURRELEKTRONIK MICO Pro Bridging Strip

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Current (A)40
Height (mm)500
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Murrelektronik MICO plug-in links pair with compatible MICO Pro series systems. These links serve as jumpers that extend up to half a meter in length and support up to 40A of current, adding flexibility to MICO installations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan