EATON CUTLER HAMMER Programmable Logic Controller

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
ItemPLC
Overall Depth (inch)4.5
Overall Height (inch)2.75
Overall Width (inch)3.75
Product TypeProgrammable Logic Controller
SeriesELC
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan